※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-AL-SFT 3P STD M3×0.5 スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT OSG(オーエスジー) 09031592 US-AL-SFT 3P STD M3×0.5 スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT OSG(オーエスジー) 09031592

スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09031592 品番 US-AL-SFT 3P STD M3×0.5
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。

呼び寸法M3×0.5 精度OH3 食付3P ねじ長さ(mm)4 シャンク径(mm)4 溝数2 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)45・51 用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 ねじの種類M 首下長L1(mm)19 シャンク精度h7 精度表記STD 突き出しセンタ有無
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
※ウルトラシンクロタップは完全リード送り機構付機械専用工具です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする