※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-AL-SFT 3P STD M16×2 スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT OSG(オーエスジー) 09031714 US-AL-SFT 3P STD M16×2 スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT OSG(オーエスジー) 09031714

スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16×2 注文コード09031714 品番US-AL-SFT 3P STD M16×2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は呼び寸法など19種類から選べます 他の種類を見る

完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。

呼び寸法M16×2 精度OH5 食付3P ねじ長さ(mm)16 シャンク径(mm)16 溝数2 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)45・51 用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ 全長(mm)95 ピッチ(mm)2 ねじの種類M 首下長L1(mm)52 シャンク精度h7 精度表記STD 突き出しセンタ有無
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
※ウルトラシンクロタップは完全リード送り機構付機械専用工具です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする