※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-AL-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14 管用テーパタップ(英式) アルミニウム用 V-AL-TPT OSG(オーエスジー) 09031827 V-AL-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14 管用テーパタップ(英式) アルミニウム用 V-AL-TPT OSG(オーエスジー) 09031827

管用テーパタップ(英式) アルミニウム用 V-AL-TPT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09031827 品番 V-AL-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

めねじのむしれが発生しやすいアルミニウム合金の管用テーパめねじの加工に最適です。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)15 ねじの種類PT(Rc) 呼びPT(Rc)3/4-14 ねじ径PT(Rc)3/4 1インチ当たり山数14 精度JIS2 食付2.5P 全長(mm)85 ねじ長さ(mm)35 基準径位置Lp(mm)25 シャンク径(Φmm)23 溝数4 仕様- 用途銅(Cu):○、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする