※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3×0.5
注文コード
09031915
品番
V-EG-NRT P STD M3×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,530
この商品は
呼び寸法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
正転時に内径をさらうため下穴径がばらついても過転造にならず、下穴径の管理が容易です。下穴径の選択により、めねじ山頂の割れ込みの除去が可能です。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
M
呼び寸法
M3×0.5
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
食付
4P
精度表記
STD
精度
RH5
全長(mm)
46
ねじ長さ(mm)
9
首下長(mm)
18
シャンク径(mm)
4
溝数
2
形状
突出しセンタ有
用途
アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
トラスコ品番
634-2396
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)