※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09031985
品番
V-EG-NRT B STD M6×1
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
正転時に内径をさらうため下穴径がばらついても過転造にならず、下穴径の管理が容易です。下穴径の選択により、めねじ山頂の割れ込みの除去が可能です。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
M
呼び寸法
M6×1
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1
食付
2P
精度表記
STD
精度
RH7
全長(mm)
62
ねじ長さ(mm)
12
首下長(mm)
24
シャンク径(mm)
6
溝数
3
形状
突出しセンタ無
用途
アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
トラスコ品番
634-2353
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)