※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-EG-NRT P STD M8×1 溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT OSG(オーエスジー) 09032012 V-EG-NRT P STD M8×1 溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT OSG(オーエスジー) 09032012

溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1 注文コード09032012 品番V-EG-NRT P STD M8×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,590
この商品は呼び寸法など24種類から選べます 他の種類を見る

正転時に内径をさらうため下穴径がばらついても過転造にならず、下穴径の管理が容易です。下穴径の選択により、めねじ山頂の割れ込みの除去が可能です。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 呼び寸法M8×1 ねじ径M8 ピッチ(mm)1 食付4P 精度表記STD 精度RH7 全長(mm)70 ねじ長さ(mm)18 首下長(mm)- シャンク径(mm)6.2 溝数3 形状突出しセンタ無 用途アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ トラスコ品番634-2485

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする