※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10×1.5
注文コード
09032037
品番
V-EG-NRT P STD M10×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,190
この商品は
呼び寸法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
正転時に内径をさらうため下穴径がばらついても過転造にならず、下穴径の管理が容易です。下穴径の選択により、めねじ山頂の割れ込みの除去が可能です。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
M
呼び寸法
M10×1.5
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.5
食付
4P
精度表記
STD
精度
RH7
全長(mm)
75
ねじ長さ(mm)
19
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
7
溝数
4
形状
突出しセンタ無
用途
アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
トラスコ品番
634-2442
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09032037
V-EG-NRT P STD M10×1.5
09032046
V-EG-NRT B STD M10×1.5
溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)