※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
溝なしタップ Vコーティング 深穴用 ロングシャンク V-LT-DH-NRT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09032651
品番
V-LT-DH-NRT B STD M2.5×0.45×80
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
Vコーティングを施した深穴用のニューロールタップロングシャンクです。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
M
呼び寸法
M2.5×0.45×80
ねじ径
M2.5
ピッチ(mm)
0.45
食付
2P
精度表記
STD
精度
RH4
全長(mm)
80
ねじ長さ(mm)
5.4
首下長(mm)
25
シャンク径(mm)
3
形状
突出しセンタ無
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)