※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09032712
品番
V-LT-NRT RH5 P M3×0.5×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
5591
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
通り穴加工用
材質
高バナジウムハイス
ピッチ(mm)
0.5
ねじ径
M3
全長L(mm)
80
ねじの種類
M
精度
RH5
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
シャンク径d(Φmm)
4
首下長L1(mm)
18
ねじ長さLc(mm)
9
角幅K(mm)
3.2
角長Lk(mm)
6
食付Lcf
4P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09032712
V-LT-NRT RH5 P M3×0.5×80
09027401
TIN-LT-NRT P HSE STD M3×0.5×80
溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
コーティングが違います