※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09032807
品番
V-LT-NRT RH6 B M4×0.7×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,160
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高バナジウムハイス
ピッチ(mm)
0.7
ねじ径
M4
全長L(mm)
80
精度
RH6
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
シャンク径d(Φmm)
5
首下長L1(mm)
20
ねじ長さLc(mm)
10
角幅K(mm)
4
角長Lk(mm)
7
食付Lcf
2P
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09032807
V-LT-NRT RH6 B M4×0.7×80
09034137
VP-LT-NRT P CPM STD M4×0.7×80
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
3,798
税込
¥
4,178
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第廃番となります