※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VO-DC-HT 1.5P HSE STD M8×1.25 ハンド 油穴付き ダイカスト用 ゼロタップ VO-DC-HT OSG(オーエスジー) 09033762 VO-DC-HT 1.5P HSE STD M8×1.25 ハンド 油穴付き ダイカスト用 ゼロタップ VO-DC-HT OSG(オーエスジー) 09033762

ハンド 油穴付き ダイカスト用 ゼロタップ VO-DC-HT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09033762 品番 VO-DC-HT 1.5P HSE STD M8×1.25
参考基準価格(税別)¥7,520 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

すくい角0°と刃先強度が大きく、完全同期送り機構付きの機械を使用することにより、アルミニウム合金鋳物等の加工に優れた威力を発揮します。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 呼び寸法M8×1.25 ねじ径M8 ピッチ(mm)1.25 食付1.5P 精度表記STD 精度OH4 全長(mm)70 ねじ長さ(mm)22 首下長(mm)37 シャンク径(mm)6.2 形状突出しセンタ無 種別上タップ 用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする