※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-LT-NRT P CPM STD M2.3×0.4×80 溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー) 09033997 VP-LT-NRT P CPM STD M2.3×0.4×80 溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー) 09033997

溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.3×0.4×80 ねじ径M2.3 ピッチ(mm)0.4 注文コード09033997 品番VP-LT-NRT P CPM STD M2.3×0.4×80
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は呼び寸法・ねじ径・ピッチなど80種類から選べます 他の種類を見る

粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。

材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 呼び寸法M2.3×0.4×80 ねじ径M2.3 食付4P 精度表記STD 精度RH4 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)13 首下長(mm)- シャンク径(mm)3 形状突出しセンタ有 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ ピッチ(mm)0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
SUS304材にM2タップ深5.0mm
杉野製作所 様 (製造業)

初めてのM2*0.4ロングロールタップ加工、32-M2加工でドキドキしながら見守っていましたが無事に納品。下穴径選択が大事

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする