※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ 80SD24〜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09035118
品番
80SD24D90F
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥28,336
販売価格(税別)
¥
25,760
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
14.6
チェーンNo.
80
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
24
軸穴径(Φmm)
90