※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPO-US-SFT 2P CPM STD M6×1 スパイラルタップ スチール用 油穴付き 高速シンクロタップ VPO-US-SFT OSG(オーエスジー) 09035171 VPO-US-SFT 2P CPM STD M6×1 スパイラルタップ スチール用 油穴付き 高速シンクロタップ VPO-US-SFT OSG(オーエスジー) 09035171

スパイラルタップ スチール用 油穴付き 高速シンクロタップ VPO-US-SFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09035171 品番 VPO-US-SFT 2P CPM STD M6×1
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

完全リード送り機構付機械専用で炭素鋼を50m/min以上の高速めねじ加工が可能です。

呼び寸法M6×1 精度OH3 食付2P ねじ長さ(mm)8 首下長(mm)29 シャンク径(mm)6 溝数3 材質粉末ハイス_CPM 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)35 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、合金鋼:○、ステンレス鋼(〜35HRC):○ 全長(mm)62 ピッチ(mm)1 ねじの種類M シャンク精度h7 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする