※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ スチール用 油穴付き 高速シンクロタップ VPO-US-SFT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09035214
品番
VPO-US-SFT 2P CPM STD M12×1.75
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
完全リード送り機構付機械専用で炭素鋼を50m/min以上の高速めねじ加工が可能です。
呼び寸法
M12×1.75
精度
OH4
食付
2P
ねじ長さ(mm)
14
首下長(mm)
48
シャンク径(mm)
10
溝数
3
材質
粉末ハイス_CPM
表面処理
Vコーティング
ねじれ角(°)
35
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、合金鋼:○、ステンレス鋼(〜35HRC):○
全長(mm)
82
ピッチ(mm)
1.75
ねじの種類
M
シャンク精度
h7
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)