※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09035607
品番
V-SS-NRT 8P H STD M2.5×0.45
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
引っ張り強度700N/mm
2
以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
M
呼び寸法
M2.5×0.45
ねじ径
M2.5
ピッチ(mm)
0.45
食付
8P
精度表記
STD
精度
RH4
全長(mm)
44
ねじ長さ(mm)
14
シャンク径(mm)
3
形状
突出しセンタ有
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)