AUG177-36-36-BG コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 09035638 AUG177-36-36-BG コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 09035638

コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック / グレー 注文コード09035638 品番AUG177-36-36-BG
参考基準価格(税別)¥24,740 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はなど1720種類から選べます 他の種類を見る

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE ブラック / グレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)368 × 189 × 368 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)3600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする