※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-SS-NRT 8P H STD M6×1 溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT OSG(オーエスジー) 09035661 V-SS-NRT 8P H STD M6×1 溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT OSG(オーエスジー) 09035661

溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09035661 品番 V-SS-NRT 8P H STD M6×1
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 呼び寸法M6×1 ねじ径M6 ピッチ(mm)1 食付8P 精度表記STD 精度RH7 全長(mm)62 ねじ長さ(mm)24 シャンク径(mm)6 形状突出しセンタ有 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする