※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-TI-POT 5P CPM STD M3×0.5 ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 09035677 V-TI-POT 5P CPM STD M3×0.5 ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 09035677

ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09035677 品番 V-TI-POT 5P CPM STD M3×0.5
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40〜45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 呼び寸法M3×0.5 ねじ径M3 ピッチ(mm)0.5 食付5P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)46 ねじ長さ(mm)18 首下長(mm)19 シャンク径(mm)4 溝数3 形状突出しセンタ有 用途調質鋼(35〜45HRC):○、チタン合金:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする