※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-TI-POT 5P CPM STD M12×1.5 ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 09035774 V-TI-POT 5P CPM STD M12×1.5 ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 09035774

ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09035774 品番 V-TI-POT 5P CPM STD M12×1.5
参考基準価格(税別)¥9,830 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40〜45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 呼び寸法M12×1.5 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.5 食付5P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)82 ねじ長さ(mm)29 首下長(mm)43 シャンク径(mm)10.5 溝数3 形状突出しセンタ無 用途調質鋼(35〜45HRC):○、チタン合金:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする