曜日別特売
V-TI-POT 5P CPM STD NO.10-24UNJC ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09035844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-TI-POT 5P CPM STD NO.10-24UNJC ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09035844
V-TI-POT 5P CPM STD NO.10-24UNJC ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09035844

ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径NO.10
呼び寸法NO.10-24UNJC
内容量1本注文コード09035844品番V-TI-POT 5P CPM STD NO.10-24UNJC
参考基準価格(税別)¥4,870販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類UNJC呼び寸法NO.10-24UNJCねじ径NO.101インチ当たり山数24食付5P精度表記STD精度OH2全長(mm)60ねじ長さ(mm)22首下長(mm)29シャンク径(mm)5.5溝数3形状突出しセンタ有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする