曜日別特売
V-TI-POT 5P CPM STD 1/4-28UNJF ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09035871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-TI-POT 5P CPM STD 1/4-28UNJF ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09035871
V-TI-POT 5P CPM STD 1/4-28UNJF ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09035871

ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ねじ径1/4
呼び寸法1/4-28UNJF
内容量1本注文コード09035871品番V-TI-POT 5P CPM STD 1/4-28UNJF
参考基準価格(税別)¥5,410販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類UNJF呼び寸法1/4-28UNJFねじ径1/41インチ当たり山数28食付5P精度表記STD精度OH2全長(mm)62ねじ長さ(mm)24首下長(mm)-シャンク径(mm)6溝数3形状突出しセンタ有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする