曜日別特売
V-TI-POT 5P CPM STD 3/8-24UNJF ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09035914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-TI-POT 5P CPM STD 3/8-24UNJF ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09035914
V-TI-POT 5P CPM STD 3/8-24UNJF ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09035914

ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径3/8
呼び寸法3/8-24UNJF
内容量1本注文コード09035914品番V-TI-POT 5P CPM STD 3/8-24UNJF
参考基準価格(税別)¥7,520販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類UNJF呼び寸法3/8-24UNJFねじ径3/81インチ当たり山数24食付5P精度表記STD精度OH3全長(mm)75ねじ長さ(mm)24首下長(mm)41シャンク径(mm)8.5溝数3形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする