曜日別特売
V-TI-POT 5P CPM STD 7/16-14UNJC ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09035923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-TI-POT 5P CPM STD 7/16-14UNJC ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09035923
V-TI-POT 5P CPM STD 7/16-14UNJC ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09035923

ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径7/16
呼び寸法7/16-14UNJC
内容量1本注文コード09035923品番V-TI-POT 5P CPM STD 7/16-14UNJC
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類UNJC呼び寸法7/16-14UNJCねじ径7/161インチ当たり山数14食付5P精度表記STD精度OH3全長(mm)80ねじ長さ(mm)25首下長(mm)40シャンク径(mm)10.5溝数3形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする