※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-TI-POT 5P CPM STD 1/2-13UNJC ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09035941 V-TI-POT 5P CPM STD 1/2-13UNJC ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー) 09035941

ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09035941 品番 V-TI-POT 5P CPM STD 1/2-13UNJC
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40〜45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類UNJC 呼び寸法1/2-13UNJC ねじ径1/2 1インチ当たり山数13 食付5P 精度表記STD 精度OH4 全長(mm)85 ねじ長さ(mm)29 首下長(mm)45 シャンク径(mm)10.5 溝数3 形状突出しセンタ無 用途調質鋼(35〜45HRC):○、チタン合金:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする