※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-TI-SFT 2.5P CPM STD M5×0.8 スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー) 09035984 V-TI-SFT 2.5P CPM STD M5×0.8 スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー) 09035984

スパイラルタップ チタン合金用 (メートルねじ用) V-TI-SFT

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09035984 品番 V-TI-SFT 2.5P CPM STD M5×0.8
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40〜45HRCのチタン合金(Ti-6AI-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

呼び寸法M5×0.8 精度OH3 食付2.5P ねじ長さ(mm)16 シャンク径(mm)5.5 溝数3 材質粉末ハイス_CPM 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)10 用途調質鋼(35〜45HRC):○、チタン合金:◎ 全長(mm)60 ピッチ(mm)0.8 ねじの種類M 首下長L1(mm)29 精度表記STD 突き出しセンタ有無
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※2002年7月生産以前のものでM3は突出しセンタとなります。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09036036
2016-12-29
用途:
ネジ切り
自動車・二輪車・自転車関連業

チタン合金にタップ加工が、楽に出来ました。
さくさく切れ、折れる事なく加工出来ました。

対象商品:
09035993
2015-10-27
用途:
趣味の自転車部品作成

64チタンが真鍮のように切れるのには驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする