V-TI-SFT 2.5P CPM STD NO.8-32UNJC スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー) 09036115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-TI-SFT 2.5P CPM STD NO.8-32UNJC スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー) 09036115
V-TI-SFT 2.5P CPM STD NO.8-32UNJC スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー) 09036115

スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法No.8-32UNC
全長(mm)52
シャンク径(mm)5
内容量1本注文コード09036115品番V-TI-SFT 2.5P CPM STD NO.8-32UNJC
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎呼び寸法No.8-32UNC精度OH2食付2.5Pねじ長さ(mm)13首下長(mm)21シャンク径(mm)5溝数3材質粉末ハイス_CPM表面処理Vコーティングねじれ角(°)10全長(mm)52ねじの種類UNJC1インチ当たり山数32精度表記STD突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする