※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-TI-SFT 2.5P CPM STD NO.10-24UNJC スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー) 09036133 V-TI-SFT 2.5P CPM STD NO.10-24UNJC スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT OSG(オーエスジー) 09036133

スパイラルタップ チタン合金用 (ユニファイねじ用) V-TI-SFT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09036133 品番 V-TI-SFT 2.5P CPM STD NO.10-24UNJC
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40〜45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。

呼び寸法No.10-24UNC 精度OH2 食付2.5P ねじ長さ(mm)16 首下長(mm)29 シャンク径(mm)5.5 溝数3 材質粉末ハイス_CPM 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)10 用途調質鋼(35〜45HRC):○、チタン合金:◎ 全長(mm)60 ねじの種類UNJC 1インチ当たり山数24 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする