曜日別特売
V-XPM-HT 5P XPM STD M5×0.8 ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HT OSG(オーエスジー) 09036291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-XPM-HT 5P XPM STD M5×0.8 ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HT OSG(オーエスジー) 09036291
V-XPM-HT 5P XPM STD M5×0.8 ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HT OSG(オーエスジー) 09036291

ハンドタップ Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-HT

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M5×0.8注文コード09036291品番V-XPM-HT 5P XPM STD M5×0.8
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

42~52HRCの焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。表面には母材の特性を最大限に引き出すため、耐摩耗性に優れたVコーティングを施してあります。

用途
調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M呼び寸法M5×0.8ねじ径M5ピッチ(mm)0.8食付5P精度表記STD精度OH3全長(mm)60ねじ長さ(mm)16首下長(mm)24シャンク径(mm)5.5溝数4形状突出しセンタ有種別上タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09036264
2021-06-27
用途: 金型保全
製造業

焼入型のタップ修理で使用します。本当は超硬が欲しかったが高かったので。商品は良いです。一からのタップ立てに使用していないので、十分満足しています。

対象商品 : 09036282
2021-05-30
用途: 金型保全
製造業

焼入型のタップ修理で使用します。本当は超硬が欲しかったが高かったので。商品は良いです。一からのタップ立てに使用していないので、十分満足しています。

2021-07-09
用途: 焼入型の補修
製造業

超硬は高価だったので。一からタップには使用していません。あくまで焼入型のネジ修理。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする