※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-XPM-TPT 3P XPM 2 PT1/8-28 管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT OSG(オーエスジー) 09036492 V-XPM-TPT 3P XPM 2 PT1/8-28 管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT OSG(オーエスジー) 09036492

管用テーパタップ(英式) Vコーティング 粉末ハイス(高硬度鋼用) V-XPM-TPT

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09036492 品番 V-XPM-TPT 3P XPM 2 PT1/8-28
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質高級粉末ハイス(XPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類PT 呼び寸法PT 1/8-28 ねじ径PT 1/8 1インチ当たり山数28 精度JIS2 食付3P 全長L(mm)59 ねじ長さLc(mm)19 基準径位置Lp(mm)13 シャンク径d(Φmm)8 溝数5 用途調質鋼(35〜45HRC):○(40HRC以上に推奨)、調質鋼(45〜50HRC):◎
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09036492
2021-05-30
用途:
金型保全
製造業

タップ修理に使っています。HSSでは刃先がやられそう。超硬までも必要無い様な箇所です。超硬より靭性が有りそうですし。一からのタップ立てはしていないので分かりませんが、少し自信は無いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする