※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
電着ダイヤモンドタップ セラタップ ED-PNT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09036684
品番
ED-PNT #600 2.2×7.5×P0.5
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
2.2
シャンク径d(Φmm)
4
全長L(mm)
50
ねじ長さLc(mm)
7.5
首下長L1(mm)
8.5
呼び寸法
M2.2
ねじ径
M2.2
材質
電着ダイヤモンド
ピッチ(mm)
0.5
粒度
#600
ねじ長さ(mm)
7.5
最小加工径(Φmm)
3
電着長
8.5
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)