※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
電着ダイヤモンドタップ セラタップ ED-PNT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09036693
品番
ED-PNT #400 3×9.8×P0.7
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
3
シャンク径d(Φmm)
6
全長L(mm)
60
ねじ長さLc(mm)
9.8
首下長L1(mm)
12
呼び寸法
M3
ねじ径
M3
材質
電着ダイヤモンド
ピッチ(mm)
0.7
粒度
#400
ねじ長さ(mm)
9.8
最小加工径(Φmm)
4
電着長
12
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)