※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
電着ダイヤモンドタップ セラタップ ED-PNT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M7.5
注文コード
09036736
品番
ED-PNT #400 7.5×24×P1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,400
この商品は
呼び寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
7.5
シャンク径d(Φmm)
10
全長L(mm)
80
ねじ長さLc(mm)
24
首下長L1(mm)
27
呼び寸法
M7.5
ねじ径
M7.5
材質
電着ダイヤモンド
ピッチ(mm)
1.5
粒度
#400
ねじ長さ(mm)
24
最小加工径(Φmm)
10
電着長
27
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)