※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
電着ダイヤモンドタップ セラタップ ED-PNT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09036754
品番
ED-PNT #400 10×34×P2
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
10
シャンク径d(Φmm)
10
全長L(mm)
80
ねじ長さLc(mm)
34
首下長L1(mm)
39
呼び寸法
M10
ねじ径
M10
材質
電着ダイヤモンド
ピッチ(mm)
2
粒度
#400
ねじ長さ(mm)
34
最小加工径(Φmm)
14
電着長
39
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)