※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M4×0.7×100
注文コード
09036921
品番
LT-OTT 3P UMA STD M4×0.7×100
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
材質
超硬合金(CARBIDE)
ねじの種類
M
呼び寸法
M4×0.7×100
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.7
食付
3P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
20
シャンク径(mm)
5
溝数
3
形状
突出しセンタ有
種別
上タップ
用途
鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類