※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-OTT 3P UMA STD M22×2.5×150 超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT OSG(オーエスジー) 09037323 LT-OTT 3P UMA STD M22×2.5×150 超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT OSG(オーエスジー) 09037323

超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M22×2.5×150 注文コード09037323 品番LT-OTT 3P UMA STD M22×2.5×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000
この商品は呼び寸法など50種類から選べます 他の種類を見る

普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。

材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類M 呼び寸法M22×2.5×150 ねじ径M22 ピッチ(mm)2.5 食付3P 精度表記STD 精度OH5 全長(mm)150 ねじ長さ(mm)35 シャンク径(mm)17 溝数4 形状突出しセンタ無 種別上タップ 用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする