OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
超硬 ダイカスト用 ハンドタップ OT-DC-HT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3×0.5
注文コード
09037402
品番
OT-DC-HT 3P UMA STD M3×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
呼び寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
材質
超硬合金(CARBIDE)
ねじの種類
M
呼び寸法
M3×0.5
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
食付
3P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
46
ねじ長さ(mm)
11
首下長(mm)
19
シャンク径(mm)
4
溝数
3
形状
突出しセンタ有
種別
上タップ
用途
鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、熱可塑性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09037402
OT-DC-HT 3P UMA STD M3×0.5
05361334
OTT 3P UMA STD M3×0.5
超硬ハンドタップ OTT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
9,398
税込
¥
10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)