OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
超硬 ダイカスト用 ハンドタップ OT-DC-HT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09037436
品番
OT-DC-HT 1.5P UMA STD M4×0.7
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
材質
超硬合金(CARBIDE)
ねじの種類
M
呼び寸法
M4×0.7
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.7
食付
1.5P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
52
ねじ長さ(mm)
13
首下長(mm)
21
シャンク径(mm)
5
溝数
3
形状
突出しセンタ有
種別
上タップ
用途
鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、熱可塑性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類