OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M3×0.5×100
注文コード
09037682
品番
OT-LT-NRT P UMA STD M3×0.5×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,100
この商品は
呼び寸法
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。
材質
超硬合金(CARBIDE)
ねじの種類
M
呼び寸法
M3×0.5×100
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
食付
4P
精度表記
STD
精度
RH5
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
11
首下長(mm)
19
シャンク径(mm)
4
形状
突出しセンタ有
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09037682
OT-LT-NRT P UMA STD M3×0.5×100
09037691
OT-LT-NRT B UMA STD M3×0.5×100
溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)