溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.25×150 注文コード09037804 品番OT-LT-NRT P UMA STD M10×1.25×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,800
この商品は呼び寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。

材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類M 呼び寸法M10×1.25×150 ねじ径M10 ピッチ(mm)1.25 食付4P 精度表記STD 精度RH7 全長(mm)150 ねじ長さ(mm)24 首下長(mm)- シャンク径(mm)7 形状突出しセンタ無 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09037804 OT-LT-NRT P UMA STD M10×1.25×150 09037813 OT-LT-NRT B UMA STD M10×1.25×150 溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT OSG(オーエスジー) 溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT OSG(オーエスジー) 1本 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする