超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)11 全長(mm)100 注文コード09037901 品番OT-LT-SPT 3P UMA 2 PF1/4-19×100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はシャンク径・全長など9種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類PF(G) 呼びPF(G)1/4-19 ねじ径PF(G)1/4 1インチ当たり山数19 精度JIS2 食付3P 全長(mm)100 ねじ長さ(mm)28 シャンク径(Φmm)11 溝数4 用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする