超硬管用テーパタップ ロングシャンク OT-LT-TPT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09038023 品番 OT-LT-TPT 2.5P UMA 2 PT3/8-19×150
参考基準価格(税別)¥65,900 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類PT(Rc) 呼びPT(Rc)3/8-19 ねじ径PT(Rc)3/8 1インチ当たり山数19 精度JIS2 食付2.5P 全長(mm)150 ねじ長さ(mm)28 基準径位置Lp(mm)21 シャンク径(Φmm)14 溝数4 タイプろう付タイプ 用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする