※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OT-SFT 1.5P UMA STD M4×0.7 超硬スパイラルタップ OT-SFT OSG(オーエスジー) 09038574 OT-SFT 1.5P UMA STD M4×0.7 超硬スパイラルタップ OT-SFT OSG(オーエスジー) 09038574

超硬スパイラルタップ OT-SFT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4×0.7 注文コード09038574 品番OT-SFT 1.5P UMA STD M4×0.7
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金・熱可塑性プラスチックなどの止り穴を高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。

呼び寸法M4×0.7 精度OH3 食付1.5P ねじ長さ(mm)13 首下長(mm)21 シャンク径(mm)5 溝数3 材質超硬合金_CARBIDE 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)15 用途鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 全長(mm)52 ピッチ(mm)0.7 ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 精度表記STD 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする