※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の 管用タップ
管用テーパタップ(英式) Vコーティング 超硬(高硬度鋼用) VX-TPT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09040096
品番
VX-TPT 3P UMA 2 PT1/2-14
参考基準価格(税別)
¥97,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
50HRC〜60HRC以上の焼入鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)に優れた威力を発揮します。
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
PT(Rc)
呼び
PT(Rc)1/2-14
ねじ径
PT(Rc)1/2
1インチ当たり山数
14
精度
JIS2
食付
3P
全長(mm)
87
ねじ長さ(mm)
35
基準径位置Lp(mm)
25
シャンク径(Φmm)
18
溝数
6
仕様
-
用途
調質鋼(50〜60HRC):◎
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※VX-TPは切削速度と切削油剤の選定に注意して下さい。ペーストは推奨致しません。
※手立てによるタッピングは、切りくずの噛み込みがあり、タップの欠けが予想されますので、避けて下さい。