※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WX-PNC UMA 12×34.5P1.5INT 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー) 09040227 WX-PNC UMA 12×34.5P1.5INT 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー) 09040227

非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12 ねじ径M12 山数- 注文コード09040227 品番WX-PNC UMA 12×34.5P1.5INT
参考基準価格(税別)¥72,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は呼び寸法・ねじ径・山数など39種類から選べます 他の種類を見る

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。

刃径D(Φmm)12 シャンク径d(Φmm)12 全長L(mm)95 刃長Lc(mm)34.5 首下長L1(mm)- 呼び寸法M12 ねじ径M12 材質超硬合金(CARBIDE) ピッチ(mm)1.5 山数- トラスコ品番636-1595 溝数4 表面処理WXコーティング 適合サイズ- 最小加工径(Φmm)16 ねじれ角(°)30 シャンク精度h6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする