※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ 80SD30〜
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
110
注文コード
09041673
品番
80SD30D110F
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥38,269
販売価格(税別)
¥
34,790
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径
が
132
種類から選べます
他の種類を見る
スプロケット形状
SD形
歯数
30
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
80
軸穴径(Φmm)
110