※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
OSG エンドミル関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09046737
品番
CU-EDS 2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,880
この商品は
7703
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
全長L(mm)
50
刃径D(Φmm)
2
シャンク径d(Φmm)
6
刃長Lc(mm)
5
ねじれ角(°)
40
刃径公差(mm)
0〜-0.03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09046737
CU-EDS 2
06685524
AL-EDS 2
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS
OSG(オーエスジー)
1本
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です