※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ 100SD19〜
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09046835
品番
100SD19D85F
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥29,953
販売価格(税別)
¥
27,230
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
17.6
チェーンNo.
100
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
19
軸穴径(Φmm)
85