セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の マスカー/養生シート・養生ボード
セーフラン安全用品の 養生シート/カバー
セーフラン安全用品の 養生シート
乳白ポリシートロール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
09055186
品番
J2645
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
塗装養生、メンテナンス、店舗等改装、大型商品の梱包・包装用などに
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
ロール:約9
色
乳白色
タイプ
シングル
長さ(m)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません。
※4t車以上の大型車進入可能で、駐車スペースのあるお届け先のみ配送可能です。
※配送ドライバーは荷下ろし作業は行いませ、お客様にてお願いします。
※用途以外に使用しないでください。
※火器のある場所、高温な場所でのご使用はおやめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません