電熱ベスト5箇所発熱 SHB-6 30000mAhバッテリー付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3Lサイズ 注文コード09055685 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

5カ所ヒーター付き電熱ベスト+30000mAhバッテリー付き
・5カ所発熱エリア
・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている
・三段階温度設定【低温・中温・高温】
・手洗い,洗濯洗い可能

用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル 寸法(mm)バッテリー:141×69×27 ブラック、(バッテリー)ブラック サイズ3Lサイズ バッテリー容量(mAh)30000 素材ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする